曜日別特売

カセットコンロ マイコンロパートナーⅡ

カセットコンロ マイコンロパートナーⅡ - ニチネン

ミドルサイズで場所を取らず、卓上が広く使える。高級感あふれるアルミ一体成型の薄型かつ頑丈なボディ。汚れやキズが目立たないシルバー塗装。スライド式容器カバー付でボンベ(従来型250g)の下部のはみ出し部をカバー。簡単便利なマグネット方式。

用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。発熱量(kW[kcal/h])最大2.9(2500)燃焼時間(分)【連続】約70(マイボンベL使用時)付属品ゴトク(アルミダイカスト)/汁受け、バーナー(鋼板)材質アルミニウム合金ダイカスト、鋼板質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×219×88アズワン品番64-3283-08ガス消費量(g/h)210着脱方式マグネット式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375836KC-347A(SV)
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする