キリン ファイア贅沢デミタス165g缶

キリン ファイア贅沢デミタス165g缶 - キリン
(3件のレビュー)

直火仕上げで引き出したコーヒーの深い味わいに、しっかりとしたミルク感と甘さを加えた、贅沢なおいしさのデミタスコーヒー。

シリーズキリン ファイア容器本数30原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK)アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 32、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.0、食塩相当量(g) 0.14、ナトリウム(mg) 54、リン(mg) 19、カリウム(mg) 108、カフェイン(mg) 77内容量1箱(165g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51377123-
4,800
3,198
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 来客用
株式会社大原機工

缶が凹んでいるものが3個ぐらいありましたし、
底に新たにテープが張られていました。運搬でなったのかどうか分かりませんが、来客用なので、潰れているものは出せないので、気を付けてほしいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 51377123
2024-05-17
用途: ちょっとした来客用
建設業・工事業

デザインが高級そうに見えるのか、とっても喜ばれます。

対象商品 : 51377123
2022-11-14
用途: 休憩時
株式会社ワールド・ポータル卸売・小売業

発送も早くてとても助かりました。また注文させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする