ストレッチ安全ベルト(4cm幅)

ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)ストレッチ安全ベルト(4cm幅) - KITA(喜多)
(7件のレビュー)

ベルト幅は4cm(反射材2cm)で、光を強力反射で視認性抜群!
メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します(熱中症対策)
体の曲げ伸ばしに追従する細身のストレッチベルト採用で、動きやすい!
丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群!
名前会社名血液型を記入できるタグ付
折りたたみすることでコンパクトに収納可能
夜間暗い場所での作業に最適

サイズフリー材質反射材:ガラスパウダー着丈(cm)約35~50材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸)材質(調節バックル)POM胴回り(cm)最大約120内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51455837No6090ブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
51455846No6090ライム
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
51455855No6090オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51455837
2022-11-04
用途: 一般土木工事
建設業・工事業

何より見た目がかっこいい。
他の人との差別化を図りたい方にはおすすめ。

対象商品 : 51455837
2022-05-18
用途: 夜間作業の時
建設業・工事業

背中ん部分に横にもう一本横に欲しいかな?そしたら肩からずれないと思います

対象商品 : 51455837
2021-04-29
用途: 建設業
建設業・工事業

これからの季節暑くなりますが、この安全ベストは違和感なく着心地もよく作業しやすいです。

対象商品 : 51455837
2021-01-08
用途: 配送倉庫
その他業種

ベストだとすぐボロボロになるのでこのタイプは夏場も使いやすい。ただ幅がもう1センチ欲しいです。

対象商品 : 51455837
2021-05-27
用途: 交通誘導時
建設業・工事業

思ったほど明るくはありませんが昼間なら問題無いと思います。

対象商品 : 51455837
2021-06-17
用途: 耐震補強工事
建設業・工事業

5個購入しました。色が白やら、グレーで中国製?
言うのも、めんどくさい。

対象商品 : 51455837
2020-06-15
用途: 道路工事の作業時
塚本建設株式会社建設業・工事業

通常の安全ベストはメッシュになっていても暑いですが、この安全ベルトは幅が狭い為、熱中症対策に有効です!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする