アズマ工業
KK652G 蛇口まわりブラシ
蛇口まわりや入り組んだ所のお掃除に。
V型カットブラシ・フラットカットブラシ2つのブラシを用途に合わせて使い分けることができます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約46
寸法(全長)(mm)
約210
耐熱温度(℃)
約70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51456774
391871400
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください