イチネンTASCO
デジタルミニクランプテスタ
データホールド機能付。
オートパワーオフ機能付。
超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。
分解能
0.01A(30Aレンジ)/
0.1A(300Aレンジ)
付属品
ソフトケース、電池
測定範囲
交流電流:30/300A
質量(g)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×23×152
使用電池
ボタン電池(LR-44)×2
クランプ径(Φmm)
最大33
レンジ切替
オートレンジ
使用回路電圧
AC600V以下
内容量
1台
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51939144
TA451SP
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください