ポリバープレスファンネル

ポリバープレスファンネル - ピグポリバープレスファンネル - ピグポリバープレスファンネル - ピグポリバープレスファンネル - ピグ

通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。

用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に材質ポリエチレン高さ(mm)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※60℃以上の液体には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51942233DRM1680-RD199-3089
34,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51942249DRM1680-YW199-3087
34,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51942258DRM1680-BK199-3088
34,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする