曜日別特売

DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き

DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き - 太知ホールディングスDVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き - 太知ホールディングスDVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き - 太知ホールディングスDVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き - 太知ホールディングスDVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き - 太知ホールディングスDVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き - 太知ホールディングス

ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。
カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。
DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。

用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。付属品取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)質量(kg)13.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20最大出力(W)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×650×250ディスク再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD保証期間お買い上げ日より1年スピーカー25cmウーハー、9.8cmツィーターアズワン品番64-3283-68テープ使用可能:ノーマルテープ専用待機電力(W)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51945733DVD-K110
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする