ハヤシ[靴下]
13ゲージ下履き手袋 スターパイロット
革手袋や加工用手袋などの蒸れやすい下ばき用手袋です。
蒸れやすい手袋や荒れやすい手袋の中でも快適で、吸水性バツグンで肌触りの良い日本製綿100%手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
約24
入数(双)
12
混率(%)
綿100
糸本数(本)
2
中指長(cm)
約7
手のひらまわり(cm)
約20
ゲージ数
13
質量(g/ダース)
約230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51946537
200
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください