曜日別特売
200 13ゲージ下履き手袋 スターパイロット ハヤシ[靴下] 51946537

200 13ゲージ下履き手袋 スターパイロット ハヤシ[靴下] 51946537
200 13ゲージ下履き手袋 スターパイロット ハヤシ[靴下] 51946537

13ゲージ下履き手袋 スターパイロット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
51946537
品番
200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

革手袋や加工用手袋などの蒸れやすい下ばき用手袋です。
蒸れやすい手袋や荒れやすい手袋の中でも快適で、吸水性バツグンで肌触りの良い日本製綿100%手袋です。

サイズ
フリー
入数(双)
12
混率(%)
綿100
全長(cm)
約24
糸本数(本)
2
中指長(cm)
約7
手のひらまわり(cm)
約20
ゲージ数
13
質量(g/ダース)
約230
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする