曜日別特売

ライフルック

ライフルック - HotaluX(ホタルクス)ライフルック - HotaluX(ホタルクス)
(2件のレビュー)

透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす

用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格ランプ電力(W)
適合機種
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238904FL20SSEX-D/18-X220W形3波長形昼光色18FG-1E、FG-1P1101420
48,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21238920FL40SSEX-D/37-X240W形3波長形昼光色37FG-4P2003520
85,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
51953704FL20SSEX-D/18-X20W形3波長形昼光色18FG-1E、FG-1P1101420
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
51953713FL40SSEX-D/37-X40W形3波長形昼光色37FG-4P2003520
60,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥540~/税込¥594~
沖縄地方数量1につき¥630~/税込¥693~
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51953704FL20SSEX-D/18-X21238904FL20SSEX-D/18-X2FL20SSEX-D/18-X ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21238904ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51953713FL40SSEX-D/37-X21238920FL40SSEX-D/37-X2FL40SSEX-D/37-X ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21238920ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51953704
2022-08-24
用途: ビル管理
不動産業

あまり売っているところがなかったので助かりました。
発送も早くて良かったです。

対象商品 : 51953713
2021-04-12
用途: 切れた蛍光管の交換

LEDが普及され、なかなか売って下さるところが無くなり、こちらで買えて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする