曜日別特売

61.1cm(24.1)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG2420-Z

61.1cm(24.1)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG2420-Z - EIZO
(1件のレビュー)

24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。
Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。
約3分の短時間で画面安定。
デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。
1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。
16bit LUTによる高精度の階調表示。
省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。
ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。
DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。
DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。
USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。
マグネット式遮光フードを同梱。
液晶パネルを含む5年間の長期保証。

仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップコントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1200(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角水平/垂直:178°/178°寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0応答速度(標準値):10ms(中間階調域)入力端子DVI-D×1(Single Link、HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)VESAマウント(mm)100×100(取付穴ピッチ)表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))動作温度(℃)0~35色(本体)ブラック画面サイズ24.1型(61.1cm)アズワン品番64-3802-62表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応バックライト広色域LED画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)アスペクト比16:10走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨)入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957475CG2420-ZBK
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51957475
2022-01-31
用途: 自宅でデザイン作業
有限会社日本ばし二葉サービス業

会社で使用していた機種と同じ機種があり、使い買ってもわかっているので助かっています。随所に機能の進化を見ることができます。入力系統がHDMI、DisplyPortとDVIがありパソコンを切り替えて使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする