曜日別特売

【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイパフォーマンスモデル

【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイパフォーマンスモデル - 沖データ(OKI)

【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】必要な機能をコンパクトに凝縮した世界最小のハイパフォーマンスモデル
・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分36ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円
・ファーストプリントタイム約6.3秒
・1000BASE-Tに標準対応
・Google Cloud Printに対応
・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷

印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命7年または100万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952259C835DNW
178,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする