【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 増設トレイセットモデル

【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 増設トレイセットモデル - 沖データ(OKI)
(1件のレビュー)

【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】用紙サイズの使い分けや大量給紙が可能になる増設トレイセットモデル
・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分36ページ
・標準給紙900枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円
・ファーストプリントタイム約6.3秒
・1000BASE-Tに標準対応
・Google Cloud Printに対応
・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷

印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360対応OSWindows11、Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命7年または100万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきことアズワン品番64-3804-58表示色・階調各色256階調(1670万色)商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061内容量1個
注意
※車上渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952268C835DNWT
208,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51952268
2020-11-09
用途: 伝票発行
卸売・小売業

この購入価格でこの印刷スピードは優れものです。確かに音はうるさい部類に入りますが、四六時中印刷するわけではないので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする