曜日別特売

トラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能

トラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコム

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのトラックボールマウス”HUGE”。

分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)ボタン数8個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式電源供給方式USBバスパワーブラック付属品ユーザーズマニュアル×1サイズLL質量(g)約268※ケーブル含む種類【射出光線】不可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.7×181.9×57.2機能【横スクロール機能】○インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約52ホイール数1個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分解能
ボタン数
機能
サイズ
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824345M-HT1URBK500/1000/1500カウント(切り替え可能)8個 ※ホイールボタン含む【横スクロール機能】○LL【VCCI ClassB】対応
14,494
6,898
7,588(税込)
当日出荷
51957929M-HT1URXBK500/1000/1500カウント(切り替え可能)8個 ※ホイールボタン含む【横スクロール機能】○LL【VCCI ClassB】対応
13,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大玉トラックボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする