ジョインテックス
YS フォールディングテーブル用幕板(組立サービスなし)
YS フォールディングテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途
YS フォールディングテーブル用幕板
材質
PVC、スチール
内容量
1枚
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
※ご購入前に取付対象の本体型番及び本体サイズのご確認をお願いいたします。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51970714
YS-P15DG
ジョインテックス YS フォールディングテーブル 幅1500mmタイプ(YS-1545、YS-1560)
1.9
ダークグレー、取付金具:シルバー
1226×15×285
¥
8,190
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970723
YS-P18DG
ジョインテックス YS フォールディングテーブル 幅1800mmタイプ(YS-1845、YS-1860)
2.3
ダークグレー、取付金具:シルバー
1526×15×285
¥
8,390
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970739
YS-P15WH
ジョインテックス YS フォールディングテーブル 幅1500mmタイプ(YS-1545、YS-1560)
1.9
ホワイト、取付金具:シルバー
1226×15×285
¥
8,190
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970748
YS-P18WH
ジョインテックス YS フォールディングテーブル 幅1800mmタイプ(YS-1845、YS-1860)
2.3
ホワイト、取付金具:シルバー
1526×15×285
¥
8,390
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。