曜日別特売

キッズサークル 外枠(組立サービス付)

キッズサークル 外枠(組立サービス付) - ジョインテックスキッズサークル 外枠(組立サービス付) - ジョインテックスキッズサークル 外枠(組立サービス付) - ジョインテックスキッズサークル 外枠(組立サービス付) - ジョインテックス

木芯材を使わないクッションだけのキッズサークル「CKシリーズPVCレザー張り」/外枠。
PVCレザーは、耐久性に優れたお手入れしやすい張地です。
中身はウレタン素材なので、適度な弾力があります。
マットと組み合わせてご使用いただけます。
外枠とマットは面ファスナーで連結固定できるので、設置・レイアウト変更も道具不要で簡単です。
「AKシリーズ」のキッズサークルおよび、キッズサークル木製収納(706-640)は組み合わせて使用いただけます。

仕様連結用面ファスナー付、完成品(連結有り)材質張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォームサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※外枠と、「AKシリーズ」のベンチ・靴収納ベンチを組み合わせてご使用の際は、サイズが異なりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51975054CK-F900 PKピンク900×150×70
8,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51975063CK-F900 BLブルー900×150×70
8,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51975079CK-F1050 PKピンク1050×150×70
9,200
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51975088CK-F1050 BLブルー1050×150×70
9,200
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする