ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。(メーカー100V品と比べ、35%小型化・52%軽量化)
無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
長さ(mm)221幅(mm)-高さ(mm)290(BSL36A18装着時)差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品マルチボルト蓄電池(36V/BSL36A18)×3、急速充電器(UC18YDL)、ケース、電池カバー寸法(mm)全長221×全幅290×センタハイト42(BSL36A18装着時)質量(kg)3.7(BSL36A18装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500バッテリーBSL36A18×3個保証期間2年・充放電1500回(※電池のみ、但しいずれか先に到達した期間)充電器形名UC18YDLトルク(N・m)強:1100、中:800、弱2:600、弱1:400充電時間(分)25四角ドライブ寸法(mm)19振動3軸合成値(m/s2)15.41充電当たりの作業量M24×80(F10T)ボルト締付:約95本内容量1台