SMC
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60(凍結不可)
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
磁石内蔵有無
あり
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
あり
シリンダ追記号
じゃばらなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128178
CDM2B40-100AZ-A33A
¥
23,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください