曜日別特売

ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N

ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N - ミドリ安全

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途製造業、建設業など。機能耐油性・耐薬品性・クッション性・耐久性・耐滑性・かかと衝撃吸収・耐熱・軽量ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)ワイド樹脂JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)990材質(ソール)合成ゴム2層足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134584RT722N-23.523.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134593RT722N-24.024
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134609RT722N-24.524.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134618RT722N-25.025
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134627RT722N-25.525.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134636RT722N-26.026
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134645RT722N-26.526.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134654RT722N-27.027
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52134663RT722N-27.527.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134679RT722N-28.028
19,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134688RT722N-29.029
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134697RT722N-30.030
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする