曜日別特売

HyperZポイントタップ ステンレス用

HyperZポイントタップ ステンレス用 - NACHI(不二越)

ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制
めねじへの擦れ低減により長寿命を実現

食付き(P)5溝数3シャンク径(mm)4全長(mm)46等級REG P2首径(mm)2.4ねじ長さ(mm)10首下長(mm)18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52138337ZPO-SUS3M0.5R44610
1,920
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする