高透明コーティング材 ET

高透明コーティング材 ET - Devcon(デブコン)高透明コーティング材 ET - Devcon(デブコン)
(1件のレビュー)

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です

用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品トラスコ品番433-3152セット内容主剤(800g)硬化剤(400g)質量(kg)2淡黄色透明容量(g)1200耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)120硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.09L混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比)危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット
注意
※取扱時は火気厳禁を励行し、保護手袋を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52148478T920018
23,308
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52148478
2022-06-20
用途: 廊下のひび割れ埋め

地震でできた床のひび割れを、コンクリート補修材で補修しましたが、直ぐに剥がれましたので、今回はこれで対策しました。隙間に入り込むので期待大です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする