Meltec(大自工業)
大容量 正弦波インバーター
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適!
停電時等の緊急電源に!
リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能
安全・安心な4種類の保護機能付
用途
インバーター
入力電圧(V)
DC12
出力波形
正弦波
出力電圧(V)
AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
内容量
1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。
※本製品を直射日光の当る場所や暖房機器等、発熱体の周辺で使用しないでください。本体の過熱・発火・性能・の低下・破損、及び使用機器の動作不良の原因となります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。過熱・火災・感電・けがの原因となります。
※本製品は0℃~40℃の範囲でご使用ください。温度範囲以外では性能を低下させたり、過熱・感電・破損の原因となります。
※リモートスイッチで「OFF]にした時は待機電流でバッテリーが消耗する為、24時間以上使用しない場合は電源スイッチを「OFF」にしてください。バッテリーあがりの原因になります。
※本製品を使用中に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、販売店又は、メーカーにご相談下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52148618
MPS-1000
1000(3口合計)
150×103×320
2.7
バッテリーコード(プラス・マイナス各1本)・リモートスイッチ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52148627
MPS-1800
1800(3口合計)
195×100×410
4.7
バッテリーコード(プラス・マイナス各2本)・リモートスイッチ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください