曜日別特売

ハンディクリーナー 電池式

ハンディクリーナー 電池式 - YAMAZEN(山善)
(7件のレビュー)

手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。

用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)連続使用時間(分)35質量(g)290付属品隙間ノズルホワイト電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110アズワン品番64-3284-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52150675ZHJ-340(W)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: 縁の下の掃除

電池式がよい。縁の下に入ると1Hrくらい入ってるので電池式なので交換ができて便利。軽いのも最高!とっても重宝です。

対象商品 : 52150675
2022-07-09
用途: 職場の清掃
教育・研究機関

吸引力はそんなでもないが小さくて軽くて、手軽に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 52150675
2022-04-16
用途: 車内清掃
製造業

レビューを参考に購入しましが吸引力が期待はずれでした。

対象商品 : 52150675
2024-03-04
用途: 小ゴミやほこり等の吸い取り
運輸・通信業

手軽で使い勝手が良いと思っていましたが、2か月でスイッチが壊れて電源がなかなか入らない。昔の家電の様に叩いても直ぐには入らない。値段から考えて、仕方ないのか・・・。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ありません。
大変お手数ですが不具合に関してはお客様問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 52150675
2021-03-15
用途: ちょっとした掃除用
製造業

小さい。軽い。吸引力弱い。けどちょっとした掃除には丁度いい。
使用頻度が低かった為充電式の掃除機の充電電池を悪くさせ、
かと言ってコード式の掃除機はコンセント確保やコードの長さなど都合が悪い。
結果この掃除機にたどり着きまし。割と気に入っています♪

1が参考にしています
対象商品 : 52150675
2020-09-15
用途: 車内の掃除
卸売・小売業

これくらいコンパクトならありがたいです!キャンプで車中泊をするので車内は汚れがちですが、コンパクトに車内に収納でき、電池電源で簡単に掃除できるので常設しておきたい一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 52150675
2020-04-10
用途: 細かい手作業時

軽くて、スイッチひとつですぐ吸引してくれるので、とても良いです。
すぐ届く所に置いて、小さなゴミが出た時にすぐ使います。
ニッケル水素電池が使えたら☆5でした。アルカリ電池買い置き必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする