オーロラ
スマートポールスタンド(カメラ設置タイプ)
テレビ会議に最適なカメラ設置対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドロータイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)
【カメラ棚】5
付属品
雲台固定用ボルト/機器保持マジックベルト
質量(kg)
16
寸法(幅W×高さH)(mm)
【カメラ棚有効】300×210
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52154008
NaPS-L2
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません