曜日別特売

LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm

LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm - 日動工業

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。

用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。電球の種類LED種別40W形消費電力100V:18.3、200V:18.1定格光束(Lm)2850仕様片側給電質量(g)300定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)周波数50/60Hz色温度(K)5000(昼白色)寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-20~40設置場所屋内入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)アズワン品番64-5061-94入力電圧範囲(V)100~265ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度演色指数(Ra)80(高演色LED)内容量1個
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※蛍光灯用の照明器具に取付ける場合は配線工事が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52154936LCL-4018W-HI
11,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする