曜日別特売

スチール製案内板

スチール製案内板 - 馬印スチール製案内板 - 馬印スチール製案内板 - 馬印スチール製案内板 - 馬印スチール製案内板 - 馬印スチール製案内板 - 馬印

書く・貼る 情報案内板。スタンダードタイプ

付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個仕様スタンド式グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52155295Y8VV300無地(ホワイトボード)/無地(ホワイトボード)360×450×1350279×880-スチールホワイト/スチールホワイト、【枠・脚】アルミ
34,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155304Y8VV450無地(ホワイトボード)/無地(ホワイトボード)510×450×1350429×880-スチールホワイト/スチールホワイト、【枠・脚】アルミ
39,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155313Y8VV600無地(ホワイトボード)/無地(ホワイトボード)660×450×1350579×880-スチールホワイト/スチールホワイト、【枠・脚】アルミ
44,400
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155329Y8VK300無地(ホワイトボード)/無地(掲示板)360×450×1350279×880【板面】ホワイト/711クールグレースチールホワイト/ワンウエイ掲示板、【枠・脚】アルミ、【板面】スチール
32,800
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155338Y8VK450無地(ホワイトボード)/無地(掲示板)510×450×1350429×880【板面】ホワイト/711クールグレースチールホワイト/ワンウエイ掲示板、【枠・脚】アルミ、【板面】スチール
38,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155347Y8VK600無地(ホワイトボード)/無地(掲示板)660×450×1350579×880【板面】ホワイト/711クールグレースチールホワイト/ワンウエイ掲示板、【枠・脚】アルミ、【板面】スチール
43,200
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする