馬印
UD案内板
書く・貼る 情報案内板。ハイグレードタイプ
仕様
スタンド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×460×1392
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
279×880
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52155356
Y8HK300CN
無地(ホワイトボード)/無地(掲示板)
332×460×1392
【板面】ホワイト/912アイボリー
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155365
Y8HH300CN
無地(ホワイトボード)/無地(ホワイトボード)
332×460×1392
【板面】ホワイト/ホワイト
¥
40,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。