曜日別特売
モノタロウ

アルミボックス ダンパー式 軽トラ用

アルミボックス ダンパー式 軽トラ用 - モノタロウアルミボックス ダンパー式 軽トラ用 - モノタロウアルミボックス ダンパー式 軽トラ用 - モノタロウアルミボックス ダンパー式 軽トラ用 - モノタロウアルミボックス ダンパー式 軽トラ用 - モノタロウアルミボックス ダンパー式 軽トラ用 - モノタロウアルミボックス ダンパー式 軽トラ用 - モノタロウ
(9件のレビュー)

アルミ製で軽量で錆にくく、汚れにくく、壊れにくい。ガスダンパー付きなので蓋が自動で開きます。大容量なので自由に物を収納出来ます。防犯用のカギも付属しています。

用途軽トラの収納ボックスとして付属品カギ2つ材質(本体)アルミニウム、(鍵部)ステンレスストローク(mm)165質量(kg)16.8内寸法(mm)1330×510×460板厚(mm)1.5外寸法(mm)1350×527×470内容量1個
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※箱の上に乗らないでください。
※防水仕様ではありませんので、雨の中では使用しないでください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※蓋の開閉時指など挟まないよう十分注意してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※予備鍵は紛失しないように注意してください。鍵の販売はしておりません。
※ダンパーの交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52221795-
32,980
36,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 普段の荷物入れ
農・林・水産業

使い勝手が良く大変満足しています。耐久性も十分あります。

1が参考にしています
対象商品 : 52221795
2023-06-26
用途: アクティトラックHA9の鍵付道具入れ
農・林・水産業

購入して32月が経過。後悔はしない主義です。
軽いメンテも体験できるモノタロ入門者用の箱だと思って頂けたら
他の方のレビューのとおり次々問題が起こるので楽しめますよ。
持ち手の錆び(*^-^*)っ 錆び転換剤
段差オープン(*^-^*)っ 10㎜メガネで調整
鍵が回らない(*^-^*)っ 鍵穴スプレー
ダンパー交換不可( ノД`)っ 自分の椀力
良い点は農家アクティだらけの店舗駐車場で自車を探しやすい事。

4が参考にしています
対象商品 : 52221795
2023-05-15
用途: アクティートラック用
農・林・水産業

他の方も書かれていますが、持ち手は濡れやすい所で放置するとすぐ錆が浮いてきますので注意してください。またダンパーも段々弱くなり2年ほどで役立たずになりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52221795
2022-08-18
用途: 軽トラの道具入れ
建設業・工事業

アルミの縞板で格好よく一目ぼれで購入しましたが、一年もたたない内にダンパーの溶接部分が外れてしまいました(汗)
気に入ってましたが、普段から施錠もしにくくちょっと作りが雑い感じはありましたので、星一つとさせていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 52221795
2021-03-25
用途: 軽トラの荷台上に取られたくない物を乗せる時

販売価格から見れば全体としては良い感じですが、やはりボックスの持ち手部分はスチール製なだけあって、何の処理もしていないとすぐサビが浮いてきます。
購入時に持ち手部分にはクリアー塗装をするなどの防錆対策をした方がいいです。

4が参考にしています
対象商品 : 52221795
2021-04-20
用途: 荷物入れ
建設業・工事業

走行中少しの段差で勝手に扉が開くようになった。作りが原始的なので仕方ないのか。もう少し考えて作って欲しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 52221795
2020-11-19
用途: アクティトラックHA9の鍵付道具入れ
農・林・水産業

到着時、蓋が開かないので少々あせりました。
レバーを引き、力任せでこじ開けると天蓋のL型金物が干渉していたので10㎜メガネで調整ヨシ。
ダンパー付きで開けるとなんだかカッコイイです。
当然、荷台が狭くなります。自分の環境を考え購入するべきでした。
後悔はしていません。

対象商品 : 52221795
2020-07-30
用途: HONDA アクティートラックの荷物入れ
農・林・水産業

ダンパー付で荷物取り出しが楽だと思います。
閉めた時ダンパー部に荷物を置けないので注意が必要ですが容量が大きいので満載する事無いかも!
座席後方にビッタリサイズ。
サイドのアオリに固定してもロック操作出来て荷物の出し入れも楽だと思います。
内部ロックの作りは雑?で微調整しました。
高さはこのままで半分くらいの長さの物欲しいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする