配線ダクト取付型。LED(調色)。スポットライト。アルミダイカストセードタイプ・ビーム角30度・集光タイプ。調光タイプ(ライコン別売)。
電圧(V)100消費電力(W)昼光色:8.5、電球色:7.6仕様100V配線ダクト用/照射方向可動型/位相制御式(2線式)材質アルミダイカストセード(ホワイト)質量(kg)0.9タイプ集光タイプ光源LED(調色タイプ)回転方向360度色温度(K)昼光色:6200、電球色:2700ビーム角(度)30エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色:90.7、電球色:89.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.15(100V)光束(Lm)昼光色:771、電球色:680Ra昼光色:80、電球色:80明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当可動範囲上下90度照射面近接限度(cm)10内容量1個