LGB54360LU1 LEDスポットライト100形集光調色 Panasonic(パナソニック) 52157456

LEDスポットライト100形集光調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52157456 品番LGB54360LU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500

配線ダクト取付型。LED(調色)。スポットライト。アルミダイカストセードタイプ・ビーム角30度・集光タイプ。調光タイプ(ライコン別売)。

電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:8.5、電球色:7.6 仕様100V配線ダクト用/照射方向可動型/位相制御式(2線式) 材質アルミダイカストセード(ホワイト) 質量(kg)0.9 タイプ集光タイプ 光源LED(調色タイプ) 回転方向360度 色温度(K)昼光色:6200、電球色:2700 ビーム角(度)30 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色:90.7、電球色:89.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.15(100V) 光束(Lm)昼光色:771、電球色:680 Ra昼光色:80、電球色:80 明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当 可動範囲上下90度 照射面近接限度(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする