曜日別特売

レート換算電卓 コンパクトタイプ 海外旅行対応

レート換算電卓 コンパクトタイプ 海外旅行対応 - MCO

海外での買い物でお金を支払う際、日本円に換算することで、大体の価格を想像することが可能になります。
本製品は、簡単に換算レートの設定と換算を行える、海外旅行に最適な電卓です。
レート換算というと複雑な計算を行うイメージがありますが、使用方法は簡単です。
毎回、煩わしい計算をしなくてもよいので、すぐに計算が出来てとても便利です。
レート換算機能のほか、通常の電卓としても十分使用することが可能です。
見やすい12桁表示+メモリー機能+税計算キーと便利な機能を搭載。
旅先での計算や、帰国後の日常においても、通常の電卓と同様にご使用いただけます。
本体わずか約50gと軽量コンパクトのため、手軽に持ち運びができます。
手帳型カバーが付属し、ポケットなどに入れている状態でも、誤入力を防ぎます。
スマートフォンの電卓やレート換算機能を使用することもできますが、海外の人混みでの盗難や、いざというときのバッテリー切れなどのリスクが気になります。
本製品はレート換算専用として、安全で手軽に使用することが可能です。

色
シルバー
質量(g)
約50(本体のみ)
電源
ソーラー&内蔵電池(LR1130×1)
桁数
12桁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約69×117×9
電源自動OFF
約7分後
電池寿命
約1年
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52162243MBZ-RDE01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする