抗菌電卓 ホワイト
抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます
傾斜角度が変えられるチルト機能付き
使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源
12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり
- 用途
- 電卓 計算機
- 付属品
- 取扱説明書、保証書(1年)
- 材質
- 本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 140
- 桁数
- 12桁
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 106×172×25(突起部含まず)
- 機能
- メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー
- 使用電源
- 太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個
- 内容量
- 1台
注意
※(JIS Z 2801:2012)細菌の発生や増殖を抑制する効果はありますが、すべての抗菌を保証するものではありません)オフィス機器 の新着商品
カテゴリ





























