設定情報
販売価格(税別)¥6,220~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フナイ産業

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)ファスナータイプ

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)ファスナータイプ フナイ産業

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし)ファスナータイプ (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。

注文コード52222687 用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾カット(切りっぱなし)ファスナー開閉ー(SC-F) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※一辺寸法が3600mm以上の製作は出来ません。
※PEクロスシート仕様の為、完全防水ではございません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※ファスナ箇所数1辺(1F)のファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側の向かって右側への加工となります。
※ファスナ箇所数2辺(2F)のファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側を挟むように加工となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-05-10
用途:
製品運搬時のの雨よけ

上記に生地が固いと書かれているが、使用しているうちにすぐ柔らかくなってきます。
特に問題なく使えています。

対象商品:
52222687
2020-10-22
用途:
ナイロン・テトロン製品を雨の中をフォークリフトで運搬している。

思っていた以上に生地が固く、覆いかぶせるのに苦労している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする