設定情報
販売価格(税別)¥6,700~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フナイ産業

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)タイプ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)タイプ (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。

注文コード52222714 用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※一辺寸法が3600mm以上の製作は出来ません。
※PEクロスシート仕様の為、完全防水ではございません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※面ファスナー(マジックテープ)箇所数1辺(1M)のファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側の向かって右側への加工となります。
※面ファスナー(マジックテープ)箇所数2辺(2M)のファスナー取付位置は幅寸法と奥行寸法の大きい寸法側を挟むように加工となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52222714
2021-10-01
用途:
工場内に設置の機械のカバー用

オリジナルなのですっぽりと収まってほこり等の防止に期待できます。ただゴワゴワしていて
少し思っていたよりがっかりでした。冬の寒気とかに強いとよいのですが。

対象商品:
52222714
2020-07-22
用途:
現場作業時、材料等の保管
有限会社 フミオ建装工業 様 (建設業・工事業)

現場作業の時に材料等を保管スペース作るために、パレットを購入しどの様に目隠ししようと考えた時寸法通りシートが作ってもらえる事を知り注文致しました!
凄く便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする