アネスト岩田
小型スプレーガン HVLP WIDER2L
ノズル口径(Φmm)
1.2
空気使用量(L/min)
470
パターン開き(mm)
300
トラスコ品番
204-4841
種別
大物部品・車両などのライン塗装
質量(g)
375
塗料噴出量(mL/min)
500
吹付空気圧力(MPa)
0.2
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
塗料粘度
20秒/NK-2
微粒化
高微粒
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.069
キャップ形式
WIDER2L-G2
ニップル
塗料G3/4、空気G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52214838
WIDER2L-12G2P
¥
56,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください