曜日別特売

DHコート ワンカット70エンドミル

DHコート ワンカット70エンドミル - DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル - DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル - DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル - DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル - DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1本
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214847SEHH6100806101025PVDコーティング:DH102
18,140
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52214856SEHH4020604267PVDコーティング:DH102
8,030
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
52214865SEHH40306043610PVDコーティング:DH102
9,090
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
52214874SEHH40406044612PVDコーティング:DH102
9,910
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
52214883SEHH40506045615PVDコーティング:DH102
10,740
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
52214899SEHH60606066615PVDコーティング:DH102
11,550
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
52214908SEHH60807568820PVDコーティング:DH102
13,980
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
52214917SEHH61201006121230PVDコーティング:DH102
23,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52214926SEHH61601106161640PVDコーティング:DH102
46,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52214935SEHH62001256202045PVDコーティング:DH102
65,960
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52214944SEHH4030-R036043610PVDコーティング:DH102
12,710
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
52214953SEHH4030-R056043610PVDコーティング:DH102
12,710
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
52214969SEHH4040-R036044612PVDコーティング:DH102
13,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
52214978SEHH4040-R056044612PVDコーティング:DH102
13,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
52214987SEHH4050-R036045615PVDコーティング:DH102
15,020
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
52214996SEHH4050-R056045615PVDコーティング:DH102
15,020
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
52215005SEHH6060-R036066615PVDコーティング:DH102
16,170
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
52215014SEHH6060-R056066615PVDコーティング:DH102
16,170
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
52215023SEHH6060-R106066615PVDコーティング:DH102
16,170
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
52215039SEHH6080-R037568820PVDコーティング:DH102
19,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
52215048SEHH6080-R057568820PVDコーティング:DH102
19,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
52215057SEHH6080-R107568820PVDコーティング:DH102
19,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
52215066SEHH6100-R03806101025PVDコーティング:DH102
25,410
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
52215075SEHH6100-R05806101025PVDコーティング:DH102
25,410
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
52215084SEHH6100-R10806101025PVDコーティング:DH102
25,410
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52215093SEHH6100-R15806101025PVDコーティング:DH102
25,410
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
52215109SEHH6120-R031006121230PVDコーティング:DH102
32,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
52215118SEHH6120-R051006121230PVDコーティング:DH102
32,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
52215127SEHH6120-R101006121230PVDコーティング:DH102
32,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
52215136SEHH6120-R151006121230PVDコーティング:DH102
32,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
52215145SEHH6160-R031106161640PVDコーティング:DH102
64,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
52215154SEHH6160-R051106161640PVDコーティング:DH102
64,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
52215163SEHH6160-R101106161640PVDコーティング:DH102
64,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
52215179SEHH6160-R151106161640PVDコーティング:DH102
64,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
52215188SEHH6200-R031256202045PVDコーティング:DH102
92,290
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
52215197SEHH6200-R051256202045PVDコーティング:DH102
92,290
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
52215206SEHH6200-R101256202045PVDコーティング:DH102
92,290
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
52215215SEHH6200-R151256202045PVDコーティング:DH102
92,290
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
74077098SEHS4010604162DH102
8,670
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
74077107SEHS4020604264DH102
8,030
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
74077116SEHS4030604367DH102
9,090
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
74077125SEHS4040604469DH102
9,910
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
74077134SEHS40506045612DH102
10,740
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
74077143SEHS60606066613DH102
11,550
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
74077159SEHH4010604163.5DH102
8,670
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
74077168SEHH40156041.565DH102
8,670
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
74077177SEHH40256042.568DH102
9,940
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
74077186SEHH40356043.5612DH102
9,910
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
74077195SEHH40456044.5615DH102
10,740
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
74077204SEHH40556045.5615DH102
11,550
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする