ミラーボールモジュラーヘッド本体

ミラーボールモジュラーヘッド本体 - DIJET(ダイジェット工業)ミラーボールモジュラーヘッド本体 - DIJET(ダイジェット工業)ミラーボールモジュラーヘッド本体 - DIJET(ダイジェット工業)ミラーボールモジュラーヘッド本体 - DIJET(ダイジェット工業)ミラーボールモジュラーヘッド本体 - DIJET(ダイジェット工業)

仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。

用途仕上げ・形状加工用。材質内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
シャンク径(Φmm)
使用工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52215233MBX-100-M6148-856918329.7ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、工ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6)
17,450
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52215249MBX-120-M6148-85702037.911.5ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6)
18,140
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52215258MBX-160-M8148-8571235215ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM8)
21,140
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52215267MBX-200-M10148-8572307518.5ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM10)
24,140
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
52215276MBX-250-M12148-8573359924ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM12)
30,840
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
52215285MBX-300-M16148-85744317229ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM16)
36,850
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする