曜日別特売
MBX-120-M6 ミラーボールモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業) 52215249

ミラーボールモジュラーヘッド本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)11.5
内容量1個注文コード52215249品番MBX-120-M6
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。

用途
仕上げ・形状加工用。
トラスコ品番
148-8570
全長(mm)
20
質量(g)
37.9
シャンク径(Φmm)
11.5
使用工具
ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6)
仕様
専用チップ:BNM-120
材質
鉄
刃径(Φmm)
12
寸法(Φmm)
工具:10(R5)~32(R16)、12(R6)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする