曜日別特売

ドライブレコーダー

ドライブレコーダー - GARMIN

リアにおすすめの Full HD 1080Pドライビングレコーダー
リアカメラのみの増設に最適、業界最小クラスドライビングレコーダー
Full HD1080P高画質録画(プライバシーガラス越しの撮影にも対応)
夜間も鮮明な映像を記録できる独自の画像処理技術「ナイトチューニング」搭載
Wi-Fi内蔵、専用スマートフォンアプリで撮影した映像を手軽に確認、編集、映像出力が可能
リアへの取付用8m電源ケーブル付属

付属品
DashCam Mini本体、デュアルポートシガーアダプター、microUSBケーブル(8m/4m)、取付マウント、16GBmicroSDカード 1枚、クイックスタートマニュアル
仕様
ボイスコントロール、Wi-Fiアップロード、動体検知パーキングモード、地デジ干渉対策、LED信号対応、24V対応
質量(g)
22.5
レンズ
F2.0
センサー
G(3段階衝突センサー感度設定)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
5.0×3.0×3.2
記録媒体
microSDHCカード
インターフェース
microUSB
バッテリー
スーパーキャパシタ
解像度
記録(動画):1080p29fps(1920×1080)、720p29fps(1280×720)、記録(静止画):200万画素
視野角
対角124° 水平106° 垂直57°
録画時間
16GB使用時:1080p(1920×1080:29fps):約1.8、720p(1280×720:29fps):約4.5
対応フォーマット
録画:MP4
画素数
200万画素
フレームレート
29fps
画像補正
WDR
動作温度範囲(℃)
-22~55
イメージセンサー
CMOS 210万画素
対応microSDカード
microSDHC8GB~128GB class10以上推奨、連続録画によりmicroSDカード要領がなくなった時点で自動的に古いファイルの上に上書き(保護ファイルを除く)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52213483010-02062-21
¥12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする