1カメラドライブレコーダー DRY-ST1350c
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
- 用途
- 前方1カメラ撮影、SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)
- 付属品
- 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)×1、ブラケット×1、microSDカード(32GB)×1、取扱説明書・保証書×1
- 消費電力(W)
- 5
- 本体質量(g)
- 約65(microSDカード含む)
- センサー
- Gセンサー:有(感度設定可能)
- 電源電圧(V)
- DC12(5入力)
- 記録方式
- 通常録画(通常録画、タイムラプス、動体検知) イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) 駐車記録(タイムラプス、動体検知)2
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 64×53×33 ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時86(高さ)(窓ガラス25°想定の場合)
- 構成
- 録画ファイル:30秒、13分45秒3単位
- 記録媒体
- microSDカード(32GB付属) 16~128GB対応(Class10以上)
- 解像度
- 最大200万画素:1080P(1920×1080)、720P(1280×720)
- 保証期間
- 1年(消耗品は除く)
- 映像素子
- 200万画素カラーCMOS
- 記録ファイル形式
- MOV
- 音声録音
- ON/OFF可能
- 画面サイズ
- 2.0インチ フルカラーTFT液晶
- F値
- 1.8
- フレームレート
- 27.5コマ/秒、1コマ3/秒
- 画角
- 最大記録:対角155°(水平135°、垂直75°)
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+60
- 再生形式
- 記録映像:Windows標準の「映画&テレビ」
- GPS
- 無
- HDR対応
- 有
- 内容量
- 1台
注意
※対角155°、Gセンサー搭載、12V車専用、GPS非搭載カー用品 の新着商品
カテゴリ









![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)









