GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー
前後ともに200万画素フルハイビジョン録画に対応したGPS搭載ドライブレコーダーです。
フロントカメラ・リアカメラの両方で1920×1080の高画質録画が可能。
GPS機能により走行位置情報の記録が可能。
WDR機能搭載で逆光や夜間走行時の映像を補正し、鮮明な映像記録を実現します。
Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。
32GB microSDカード付属。
- 用途
- 自動車の事故記録
あおり運転対策
駐車中の監視記録
ドライブ記録
社用車・営業車の運行管理
GPS走行履歴管理
- 付属品
- 本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル
- 電源
- USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)
- 本体質量(g)
- フロントカメラ:96、リアカメラ:30
- センサー
- Gセンサー搭載
- 対応
- LED信号
- 記録媒体
- microSDカード(付属32GB、最大32GB)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 86.5×35.2(レンズ含む)×53.3
- 解像度
- フロント:1920×1080,1280×720P、リア:1920×1080P
- 内蔵カメラ
- 2カメラ(前後)
- 画素数
- フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:200万画素
- ダイナミックレンジ
- WDR搭載
- 赤外線ライト
- 搭載
- 録画方式
- 常時録画、イベント録画、駐車監視録画
- GPS
- 搭載
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ











![死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー サンコー[日用品] 死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)
