曜日別特売

GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー

GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー - アセントワールドGPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー - アセントワールドGPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー - アセントワールドGPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー - アセントワールド

GPS機能を搭載した前後2カメラタイプのフルハイビジョンドライブレコーダーです。
フロントカメラとリアカメラの同時録画に対応し、走行映像を高画質で記録します。
GPS機能により走行位置情報の記録が可能。
WDR機能搭載で逆光や夜間走行時の映像を補正し、鮮明な映像記録を実現します。
Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。
32GB microSDカード付属。

用途
自動車の事故記録
あおり運転対策
駐車中の監視記録
ドライブ記録
社用車・営業車の運行管理
GPS走行履歴管理
付属品
本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル
電源
USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)
本体質量(g)
フロントカメラ:105、リアカメラ:28
センサー
Gセンサー搭載
対応
LED信号
記録媒体
microSDカード(付属32GB、最大32GB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×33(レンズ含む)×52
解像度
フロント:1920×1080P、リア:1280×720P
内蔵カメラ
2カメラ(前後)
画素数
フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:100万画素
ダイナミックレンジ
WDR搭載
録画方式
常時録画、イベント録画、駐車監視録画
GPS
搭載
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82346401FS-D2001
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする