ドライブレコーダー
前後2カメラ Full HDドライビングレコーダー
前後方向を同時に記録 危険なあおり運転対策に最適
夜間も鮮明な映像を記録できる独自の画像処理技術「ナイトチューニング」搭載
Wi-Fi内蔵 専用スマートフォンアプリで撮影した映像を手軽に確認、編集、映像出力が可能
前後カメラ FullHD1080P 高画質録画
ADAS(運転支援機能)1、スピードカメラアラート搭載
- 付属品
- Dash Cam 46(フロントカメラ)、DashCam Mini(リアカメラ)、デュアルポートシガーアダプター、microUSBケーブル(8m/4m)、取付マウント、16GBmicroSDカード 2枚、クイックスタートマニュアル
- 仕様
- 【Dash Cam 46】GPS、スピーカー、内蔵バッテリー、動体検知パーキングモード、前方衝突警告(FCWS)、車線逸脱警告(LDWS)、発信確認警告、スピードカメラアラート、ボイスコントロール、LED信号対応、トラベラプス、Wi-Fiアップロード、24V対応、動体検知パーキングモード(パーキングモードケーブル接続時)、【Dash Cam Mini本体】ボイスコントロール、LED信号対応、Wi-Fiアップロード、24V対応、地デジ干渉対策
- 質量(g)
- 【Dash Cam 46】60、【Dash Cam Mini本体】22.5
- レンズ
- F2.0
- センサー
- G(3段階衝突センサー感度設定)
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 【Dash Cam 46】4.0×5.6×2.1、【Dash Cam Mini本体】5.0×3.0×3.2
- 記録媒体
- microSDHCカード
- 液晶サイズ
- 2.0インチTFT液晶
- インターフェース
- microUSB
- バッテリー
- 【Dash Cam Mini本体】スーパーキャパシタ
- 解像度
- 記録(動画):1080p29fps(1920×1080)、720p29fps(1280×720)、記録解(静止画):200万画素
- 視野角
- 対角124° 水平106° 垂直57°
- 録画時間
- 16GB使用時:1080p(1920×1080:29fps):約1.8時間、720p(1280×720:29fps):約4.5時間
- 対応フォーマット
- 録画:MP4
- フレームレート
- 29fps
- 画像補正
- WDR
- 動作温度範囲(℃)
- -22~55
- イメージセンサー
- CMOS 210万画素
- 対応microSDカード
- microSDHC8GB~128GB class10以上推奨、連続録画によりmicroSDカード要領がなくなった時点で自動的に古いファイルの上に上書き(保護ファイルを除く)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ















![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)





![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)