フィルタオイルキャッチャー

フィルタオイルキャッチャー - KTCフィルタオイルキャッチャー - KTCフィルタオイルキャッチャー - KTCフィルタオイルキャッチャー - KTCフィルタオイルキャッチャー - KTCフィルタオイルキャッチャー - KTC
(21件のレビュー)

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。
KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。
250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。
下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。
通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。

全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52221883AVP-6376
5,030
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52221883
2024-11-09
用途: オイル交換

手が汚れ辛くなりますがフィルターの角度により使いづらいです

1が参考にしています
対象商品 : 52221883
2024-04-22
用途: フィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルが垂れない、床が汚れない、手が汚れない
サイズ感もよし

1が参考にしています
対象商品 : 52221883
2023-10-01
用途: オイル交換
株式会社ユーズドステーション 

今回残念ながら、作業の隙間が狭く使えませんでした。
ただ下向きのオイルエレメント交換には手も汚れず重宝すると思います。
品質も丈夫そうなのでさすがだと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 52221883
2023-05-24
用途: 自動車のオイルフィルター交換
製造業

オイル交換をDIYでやろうと思い、事前に調べて購入しました。4つのサイズに対応できるので、所有している車のフィルターにはピッタリはまりました。オイルキャッチャー無しで作業をしたことはありませんが、よく考えられた商品だと思いました。消耗品でも無さそうなので、ずっと使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 52221883
2023-02-24
用途: 車種が限られる

レビューの高評価を見て購入しましたが
使用可能な車種が限られます。
今のところあまり出番がなく所持を忘れそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 52221883
2022-06-16
用途: オイルエレメントの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エレメントから漏れ出すオイルキャッチもできますし、何より手が汚れない、これがいいです。タオルで毎回拭いていましたが、その作業がない分、作業効率が高まります。もっと早くに購入していれば良かったと思いました。価格が高めなのは仕方ないのでしょうか。長く使えれば元は取れると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52221883
2022-04-18
用途: エンジンオイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニール手袋にオイルで汚れてしまう為、もっと汚れにくい方法がないか調べている際にこちらの商品を知りました。
使用してみた感じでは手袋が汚れない為、時間の短縮にはなりました。
フィルターレンチで、手で回せるぐらいフィルターを緩めてから使用するのでこちらの商品でも、ある程度外せるようになればもっと良いと思いました。
また、金額が高めですので後は耐久性がどれぐらいあるかわかりませんので、こちらの評価になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 52221883
2022-07-08
用途: オイルエレメント交換時
斉藤自動車自動車・二輪車・自転車関連業

入庫直後の車両の熱いオイルでも、手に着きにくくて安全で作業出来て非常に満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする