ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス

ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

水濡れ・汚れから中身を守る
PP製の持ち手付きボックスファイル。
オフィス内での移動時、仕事用品の持ち運びが大変!
既存のボックスファイルは、持ち手が端に寄ってるから不安定で持ち運びにくい。
パソコンや書類を入れると、持ち手が痛くなる。
仕切りが無いから、取り出しにくいし箱の中でバラバラになる。
でも紙製は耐久性や水濡れ・汚れが気になる……。
そんな声に応えて生まれた、持ち手付きのPP製ボックスファイル。
耐久性の高いPP製のボックスで、持ち手がついているから、オフィス内の移動がらくらく。
1.本体中央に可動式ハンドル中央を設けることで持ち運びが安定。
使わない時は折りたたんで収納でき、ハンドルが仕切りにもなる。
2.加工時の工夫で、組み立てやすく、形が崩れにくい。
3.重いものを入れても底抜けしにくい。(荷重4kg目安)
4.スマホやマウスにぴったりの、フロントポケット付き。

サイズA4-E (A4ヨコ)材質40%再生ポリプロピレン (PP)耐荷重(kg)約4厚さ(mm)(本体シート)0.9、(外・内ポケット)0.2質量(g)392背幅(mm)106内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×100×260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×106×263折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×20×264グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214278FL-126BF(76121)106ダークグレー
980
799
879(税込)
当日出荷
52214287FL-126BF(76122)106ホワイト
980
799
879(税込)
当日出荷
52214296FL-126BF(76123)106レッド
980
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ボックスファイル「PP carry box + PPキャリーボックス+」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52214278
2022-01-25
用途: 展示会場で資料を運搬する際に使用
製造業

手に持ちやすく、重量も耐久性がありとても使いやすいです。

対象商品 : 52214296
2021-02-26
用途: 車のユーザー車検整備の修理書・提出書類・修理途中メモなどの保管移動

車のユーザー車検整備の時に書類、メモなどを保管し入れるのに重宝してます、
床にメモ紙を置くと汚れて読みにくなますがこれに入れておけば安心、風で飛ぶ事もなく、
また油が付着しても、ビニールなので汚れは紙で簡単に拭取れて助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 52214296
2021-02-11
用途: ファイルの整理・収納
農・林・水産業

よく考えられたつくりで、使いやすくとてもよい。
材質がPPの為、汚れがついた際も手入れが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする