BiRod 6C SET(アクセサリーセット)

BiRod 6C SET(アクセサリーセット) - BiRodBiRod 6C SET(アクセサリーセット) - BiRodBiRod 6C SET(アクセサリーセット) - BiRodBiRod 6C SET(アクセサリーセット) - BiRod

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ材質ロッド主素材:フルカーボン段数6最小径(Φmm)23最大径(Φmm)38内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
質量(kg)
積載荷重(kg)
全高(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52222145G80035最長4.5メートル約2.0推奨:0.5以下45006C-4500
オープン
49,945
54,940(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52222136G80036最長7.5メートル約3.2推奨:0.3以下75006C-7500
オープン
76,395
84,035(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする