LED矢印シート マグネット付(小タイプ)

LED矢印シート マグネット付(小タイプ) - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。

寸法(幅W×高さH)(mm)540×395ハトメ数6光源LED×24灯使用電池単3乾電池×3本LED光源(mcd)8000マグネット6個連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)発光パターン点滅・流動 切り替え式内容量1枚
注意
※各種乾電池は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228104ARS-1S638114
9,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
52228113ARS-3S638116
10,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52228113
2024-10-14
用途: 低速走行で転々と移動しながら車線規制の時に軽トラの後ろに磁力でくっつける
その他業種

商品自体には大変満足しています
最初、電池を入れようとしたら
電池ボックスのフタの開け方が分からず苦労しました
スイッチも電池ボックスと表面の2ヶ所にあり
最初、電池ボックスのスイッチをスライドさせても
一瞬だけ点滅するだけなので不良品かと思いました
この2点だけでも
簡単な説明書を同封するか
商品の紹介ページで解説してくれると
初めて購入する人は助かると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする