トーグ安全工業
LEDショートベスト60
腰部が高いLEDベストです。作業工具が引っ掛かりにくく、断線しにくいのが特徴です。
女性用としても活躍するベストです。
サイズ
フリー
丈区分
ショート丈
LEDランプ
あり
LED色
赤
材質
(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)
(反射)60
着丈(cm)
約450
使用電池
アルカリ単3乾電池×2本(別売)
LED光源(mcd)
8000×6灯
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52228393
FSD-L60BW-S
紺メッシュ
白反射
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228409
FSD-L60YY-S
黄メッシュ
黄蛍光反射
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228418
FSD-L60BY-S
紺メッシュ
黄蛍光反射
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228427
FSD-L60RY-S
オレンジメッシュ
黄蛍光反射
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください