曜日別特売

ポケット付 前後型チョッキ

ポケット付 前後型チョッキ - トーグ安全工業ポケット付 前後型チョッキ - トーグ安全工業ポケット付 前後型チョッキ - トーグ安全工業ポケット付 前後型チョッキ - トーグ安全工業

両面A4ビニールポケット式のエプロン型チョッキです。下から用紙を差し込む防雨型です。
A4(297×210)サイズの紙をビニールポケットに差し込んで使用してください。
作業員の役割が一目瞭然。背面にもポケットと反射帯があります。
身分証明に便利な名刺ポケット付。

サイズフリーテープ地色白反射材質反射帯:オープンビーズ寸法(横×縦)(mm)反射帯:(前面下)330×25、(両肩)約50×70、(背面上)90×90、(背面下)330×50内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228594FSZ-28PAオレンジメッシュ
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228603FSZ-28PG緑メッシュ
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228619FSZ-28PY黄メッシュ
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228628FSZ-28PBブルーメッシュ
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする