曜日別特売

ヘルバンド 識別カバー

ヘルバンド 識別カバー - トーグ安全工業ヘルバンド 識別カバー - トーグ安全工業ヘルバンド 識別カバー - トーグ安全工業ヘルバンド 識別カバー - トーグ安全工業ヘルバンド 識別カバー - トーグ安全工業ヘルバンド 識別カバー - トーグ安全工業ヘルバンド 識別カバー - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

70mm・90mm共用タイプです。

材質塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)70×275内容量1枚
注意
※ご使用にはヘルバンドが必要となります。
全12種類を絞り込む
文字内容
12種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228917HBD-K1職長
400
379
417(税込)
当日出荷
52228926HBD-K2玉掛
400
379
417(税込)
当日出荷
52228935HBD-K3新規入場者
400
379
417(税込)
当日出荷
52228944HBD-K4玉掛者
400
379
417(税込)
当日出荷
52228953HBD-K5玉掛責任者
400
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
52228969HBD-K6年少高齢
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
52228978HBD-K7クレーン運転者
400
379
417(税込)
当日出荷
52228987HBD-K8作業主任者
400
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
52228996HBD-K9合図者
400
379
417(税込)
当日出荷
52229005HBD-K10作業指揮者
400
379
417(税込)
当日出荷
52229014HBD-K11誘導員
400
379
417(税込)
当日出荷
52229023HBD-K12無地
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52229023
2022-07-09
用途: 地質調査現場の作業員の識別のため
応用地質株式会社建設業・工事業

軽くてヘルメットに付けても負担を感じない。ビニルカバーがあり雨でも水を吸って重くなりにくい。時間が経つと日焼けして色が退色し、文字部分だけ色が残るのでカバーの取り換えがしづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする